特殊 Magma 多层涂层
- 与无涂层点焊刀具相比,使用寿命延长了 9 倍
- 与 TiN 等传统涂层(耐热高达 800°),使用寿命延长了 2 倍
- 与无涂层的点焊刀具相比,切削速度最高可提高 50%
特别稳定的刀尖槽型,适合难以磨削的工况
刀尖槽型经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊刀具更长
刀具可在点焊和精密磨削件上实现极佳的对中
115°顶尖
无毛刺切割
修磨角上提供 180°顶锥角
应用
- 适用于钻削高强度车身/强度 <= 1200 牛/平方毫米的钢板、铸铁、不锈钢板、黄铜板、铝板、锌板、青铜板、铜板和塑料板
- 44 毫米长的点焊刀具具有 8 毫米直径的均匀刀柄和特殊的夹紧表面,适用于所有常规气动机器(例如 Wieländer+Schill Vario Drill、Spitznagel、Spotle Vision 等。)
说明
确保保持恒定的转速
不锈钢板的最大转速
- 最大 1200 rpm,适用于 ∅ 6 mm
- 最大 950 rpm,适用于 ∅ 8 mm
- 最大 730 rpm,适用于 ∅ 10 mm
最大转速,适用于强度不超过 1200 牛/平方毫米的钢/车身面板
- 最大 1650 转/分,适用于 ∅ 6 毫米
- 最大 1200 rpm,适用于 ∅ 8-9 mm
- 最大 950 rpm,适用于 ∅ 10 mm
如有可能,请使用冷却液和润滑剂
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!