浏览器不支持,请手动加入收藏夹
机用丝锥 HSCo Longlife,红环,TiAlN+ 通孔,DIN 371/376
机用丝锥 HSCo Longlife,红环,TiAlN+ 通孔,DIN 371/376 - 1
机用丝锥 HSCo Longlife,红环,TiAlN+ 通孔,DIN 371/376 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 HSCo Longlife,红环,TiAlN+ 通孔,DIN 371/376

极其坚固的 Longlife 丝锥,用于加工强度介于 1000 至 1400 牛/平方毫米的难加工材料(如耐磨钢),如挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等

阅读货品描述

提供 9 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高端 TiAlN+ 涂层


  • 目前是市面上用于加工硬质材料的最强大的丝锥涂层之一

  • 专为螺纹切削而开发

  • 极耐高温,可耐受不超过 800°C 的高温

  • 涂层硬度极高,最高可达 3,000 HV

  • 多层设计,带有额外的润滑涂层,可确保极低的摩擦值、低粘性倾向和最佳排屑能力


稳定的切削刃


减小的切屑角度可稳定切削刃。

产品须知
  • 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表