浏览器不支持,请手动加入收藏夹
机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E)
机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E) - 1
机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E)

C 形盲孔槽,蓝圈,适合强度最高为 1000 N/mm2 的普通钢、建筑用钢和表面硬化钢、铸钢、球墨铸铁和可锻铸铁

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

用于盲孔攻丝,C 型槽,M10 以下符合 DIN 371 标准,M12 以上符合 DIN 376 标准