机用丝锥 HSCo,蓝环,通孔,DIN 371/376
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
机用丝锥 HSCo,蓝环,通孔,DIN 371/376
蓝环机用丝锥,用于对长切屑、强度不超过 850 N/mm² 的非合金钢进行广泛的通用加工。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 切削槽型专为钢材定制
产品须知
- 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
- 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
说明
在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!