产品须知
用于通孔攻丝,B 型槽,M10 以下符合 DIN 371 标准,M12 以上符合 DIN 376 标准
应用
适合强度最高为 1200 N/mm2 的高强度钢、渗氮钢、耐热钢以及钛合金。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
用于通孔攻丝,B 型槽,M10 以下符合 DIN 371 标准,M12 以上符合 DIN 376 标准
适合强度最高为 1200 N/mm2 的高强度钢、渗氮钢、耐热钢以及钛合金。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!