产品须知
ISO EN 1666 取代了 DIN 6926 | 有一些有限的相似度 | DIN EN 1663 中包括带标准螺纹的螺母 | 更改了螺母高度 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12 | 增加了强度等级 6。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
ISO EN 1666 取代了 DIN 6926 | 有一些有限的相似度 | DIN EN 1663 中包括带标准螺纹的螺母 | 更改了螺母高度 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12 | 增加了强度等级 6。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!