浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角法兰螺栓
六角法兰螺栓 - 1
六角法兰螺栓 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角法兰螺栓

EN 1665,锌镍钢 8.8,银色 (ZNSHL)

阅读货品描述

提供 10 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬 (VI) 的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2–360 小时*

  • 直径 ≥ M4–480 小时*

  • 直径 ≥ M10–720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含六价铬 (VI)

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO EN 1665 取代了 DIN 6921 | 有一些有限的相似度 | 更改了一些头高 | 法兰直径不变 | 更改了 M10、M12、M14、M16 和 M20 的对边宽 | 移除了强度 12.9 | 移除了细牙螺纹。