浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带法兰和夹紧件(非金属嵌件)

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带法兰和夹紧件(非金属嵌件)

EN 1663,锌镍钢 10,银色 (ZNSHL)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌锌镍银色涂层 (ZNSHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 600 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含六价铬

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO EN 1663 取代了 DIN 6926 | 有一些有限的相似度 | DIN EN 1666 中包括带细牙螺纹的螺母 | 更改了螺母高度 | 尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 增加了强度等级 12。