浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带法兰
六角螺母,带法兰 - 1
六角螺母,带法兰 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带法兰

EN 1661,T 碳钢 10 级,锌镍合金,黑色 (ZNBHL)

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬 (VI) 的镀锌锌镍涂层(ZNBHL 黑色或 ZNSHL 银色)连接件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观

产品须知

ISO EN 1661 取代了 DIN 6923 | 有一些相似度 | 移除了细牙螺纹 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米。