浏览器不支持,请手动加入收藏夹
制动液DOT 4 LV

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

制动液DOT 4 LV

机动车辆制动液-DOT4 LV

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

伍尔特DOT4低黏度机动车辆制动液系醇醚硼酸酯型合成制动液,具有出色的金属防锈性及橡胶兼容性。高温抗气阻性、低温(-40℃) 流动性优异,确保灵敏、安全的制动性能。超低电导率(低于1 μs/cm),电气绝缘性更佳。
产品须知保质期:5年(未开封状态下)使用前务必阅读标签和产品信息。
满足标准:GB12981-2025 HZY6、FMVSS NO.116DOT4、SAEJ1704 低黏度、ISO4925 Class6、JISK2233 Class6