GEOMET 321A + PLUS VL 涂层是非电解铝灰色薄涂层,由锌片和铝片混合而成,面层为透明色。
- 层厚:6-8 µm
- 摩擦系数:0.09–0.14
GEOMET 321A + PLUS VL 涂层的优点:
- 不含六价铬和对健康有害的其它材料
- 符合欧盟废弃汽车指令。
- 非常出色的耐腐蚀性 >= 720 小时盐雾试验,符合 ISO 9227/DIN 50021 标准(与黄色镀锌 A2C – 72 小时相比)
- 耐汽车燃油和油液(标准燃油、柴油、发动机机油、冷却液等)
- 环保水性涂料
- 耐接触腐蚀
- 耐热能力最低可达 300°C
- 出色的上漆能力
产品须知
DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!