浏览器不支持,请手动加入收藏夹
常用扭矩螺母(非金属嵌件)
常用扭矩螺母(非金属嵌件) - 1
常用扭矩螺母(非金属嵌件) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

常用扭矩螺母(非金属嵌件)

DIN 6924,本色钢 8

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 6924 已被取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和标称直径 > M36 的螺纹 | 增加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。