伍尔特CLASS7机动车辆制动液系醇醚硼酸酯型合成制动液,具有出色的金属防锈性及橡胶兼容性。高温抗气阻性、低温(-40℃) 流动性优异,确保灵敏、安全的制动性能。超低电导率(低于1 μs/cm),电气绝缘性更佳。
产品须知保质期:5年(未开封状态下)使用前务必阅读标签和产品信息。
满足标准:GB12981-2025 HZY7、FMVSS NO.116DOT4、SAEJ1704 低黏度、ISO4925 Class7、JISK2233 Class7
满足标准:GB12981-2025 HZY7、FMVSS NO.116DOT4、SAEJ1704 低黏度、ISO4925 Class7、JISK2233 Class7
应用适用于各类新能源车和燃油车的盘式和鼓式刹车制动系统。
说明按汽车制造厂的推荐加注制动液。保持制动液清洁。尘土、水或其他物质的污染会引起制动失效或增加车辆维修费用。只许在原来的容器内存储制动液。保持容器的清洁和密封。容器内仅限添加指定标号的制动液;如需使用清洗液,在清洗后需排空,严禁混入任何其他液体。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!