浏览器不支持,请手动加入收藏夹

刀片式刮刀组套 52件套

刮刀片套件,RW 版,52 件
陪跑周限量清洁刀铲组套 52件套

货品编号 0714662023
EAN 4065746564106

登录后即可显示价格
刀片式刮刀组套 52件套

货品编号 0714662023

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带有全新刮刀片的创新产品,适用场景广泛,家居也可使用,中心滑动块不仅可以用于快速释放刀片,还可将刀片快速拉回手柄当中

坚固耐用的系统箱,适用于所有行业


  • 该套装配置在高质量的伍尔特系统箱里


有效对产品进行固定保护


  • 所有的物品都被固定在泡沫嵌件中
产品须知

使用后,翻转刀片,以在刀架中保护刀刃


多种刀片及应用场合



01 标准刀片


  • 常用于清洁,去除沉积物和残留物等


02 非常锋利的黑色刀片,边缘圆润,可防止划伤


  • 稳定的设计,可提供更多的接触面积,以避免划伤

  • 常用于去除陶瓷,玻璃等表面薄膜


03 用于特殊表面的塑料刀片


  • 非常适用于从须要保护的或特殊物体表面上清除材料残余

  • 常用于清除表面油漆或密封剂残余


04 非常坚固的刀片,刀片两侧60°


  • 刀片相对锋利,用于非常不易清除的物质残留

  • 常用于去除旧清漆、粘合剂残留物、地毯粘合剂、沥青


05 刀片4边90°,边缘非常锋利且坚硬


  • 用于清除脆性材料和残留物、以及平滑表面

  • 常用于去除沉积物、脆性油漆和粘合剂残留物
产品信息

伍尔特目录(X)

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

52 件

手柄材料

双组份塑料

产品重量(每件)

790 克

刀片式刮刀组套 52件套 已包括:
10 x
Plastic replacement blade

REPLBLDE-PLA-SCRAPER-RED

描述: Ideal for scrapping delicate surfaces
数量: 10 x
10 x
钢刮刀片

刮刀刀片-W40MM

描述: Standard blade for all conventional and universal applications, such as cleaning and removing deposits and residues
数量: 10 x
Blade scraper with quick lock set
1 x
Blade scraper with quick lock set

BLDESCPR-QUICK-LOCK-SET

描述: Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
数量: 1 x
10 x
Replacement blade for glass scraper black

REPLBLDE-W40MM-BLACK

描述: Robust blade for more contact pressure and for critical surfaces to avoid scratches
数量: 10 x
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 2 x 60°

REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

描述: Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
数量: 10 x
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 4 x 90°

REPLBLDE-(4X90GRD)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

描述: Scraper blade for removing brittle materials and residues, as well as smoothing surfaces
数量: 10 x

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

伍尔特 货品编号结构

伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

伍尔特目录

PDF 格式的目录页面  | 

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息