坚固耐用的系统箱,适用于所有行业
- 该套装配置在高质量的伍尔特系统箱里
有效对产品进行固定保护
- 所有的物品都被固定在泡沫嵌件中
产品须知
使用后,翻转刀片,以在刀架中保护刀刃
多种刀片及应用场合
01 标准刀片
- 常用于清洁,去除沉积物和残留物等
02 非常锋利的黑色刀片,边缘圆润,可防止划伤
- 稳定的设计,可提供更多的接触面积,以避免划伤
- 常用于去除陶瓷,玻璃等表面薄膜
03 用于特殊表面的塑料刀片
- 非常适用于从须要保护的或特殊物体表面上清除材料残余
- 常用于清除表面油漆或密封剂残余
04 非常坚固的刀片,刀片两侧60°
- 刀片相对锋利,用于非常不易清除的物质残留
- 常用于去除旧清漆、粘合剂残留物、地毯粘合剂、沥青
05 刀片4边90°,边缘非常锋利且坚硬
- 用于清除脆性材料和残留物、以及平滑表面
- 常用于去除沉积物、脆性油漆和粘合剂残留物
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!