新开发的 Vario 槽型
经过优化的排屑能力,可防止切屑堆积
通过多阶段精加工工艺优化的切削刃预处理
出色的排屑能力,完全符合标准
倾斜螺纹部分
降低复位过程中的刀具微崩风险
前角专为不锈钢设计
与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 30%
伍尔特专供
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!