浏览器不支持,请手动加入收藏夹
机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376
机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376 - 1
机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376 - 2
机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376 - 3
机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 含钴高速钢,VaryTap,蓝色,盲孔,DIN 371/376

创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

新开发的 Vario 槽型


经过优化的排屑能力,可防止切屑堆积



通过多阶段精加工工艺优化的切削刃预处理


出色的排屑能力,完全符合标准



倾斜螺纹部分


降低复位过程中的刀具微崩风险



前角专为不锈钢设计



与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 30%



伍尔特专供



可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证

产品须知

切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。