特别稳定的刀尖槽型,适合难以磨削的工况
刀尖槽型经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊刀具更长
刀具可在点焊和精密磨削件上实现极佳的对中
115°顶尖
无毛刺切割
修磨角上提供 180°顶锥角
应用
- 用于钻削由 <= 850 N/mm2的钢制成的薄壁工件、黄铜板、铝板、锌板、铜板和塑料板
- 44 mm 长的点焊刀具具有 8 mm 直径的均匀刀柄和特殊的夹紧表面,适用于所有常规气动机器(例如 Wieländer+Schill Vario Drill、Spitznagel、Spotle Vision 等)。单独的点焊刀具(WÜRTH,货号 0710 141 080)仅适用于 TH-902 Spotle 装置及其前代机型 T-575。
说明
- 确保保持恒定的转速(最大 850 rpm)
- 如有可能,请使用冷却液和润滑剂
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!