浏览器不支持,请手动加入收藏夹
组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP
组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP - 1
组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP - 2
组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP - 3
组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP - 4

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合丝锥 钻头,高速钢,SMART STEP

短款高速钢组合丝锥,采用独特的 SMART STEP 技术,一次操作即可完成高精度钻孔、螺纹切削和锥口钻/去毛刺。

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

3 合 1:一次操作即可完成钻孔、螺纹切削和锥口钻/去毛刺


无需更换刀具,可节省时间和成本



首款带阶梯钻尖几何形状的组合丝锥


  • 与传统高速钢组合丝锥相比,速度提高了 100%

  • 在曲面上作业时可实现最佳定心效果

  • 高精度高质量圆形钻孔为后续螺纹切削做好完美准备

  • 钻削应力更小


通孔螺纹符合 ISO 2 (6H) 标准



1/4 英寸六角柄


可防止在钻头夹头内转动,确保实现最佳动力传输性能并防止钻头夹头受损



可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证



Würth 专供

产品须知
  • 通常仅适用于最大材料厚度为 1xD 的通孔螺纹

  • 用于沉头螺钉(符合 DIN 7991)的沉头(符合 DIN74-1)不适用

  • 适用于充电电钻改锥以及手持式和柱式钻机和钻床