3 合 1:一次操作即可完成钻孔、螺纹切削和锥口钻/去毛刺
无需更换刀具,可节省时间和成本
首款带阶梯钻尖几何形状的组合丝锥
- 与传统高速钢组合丝锥相比,速度提高了 100%
- 在曲面上作业时可实现最佳定心效果
- 高精度高质量圆形钻孔为后续螺纹切削做好完美准备
- 钻削应力更小
通孔螺纹符合 ISO 2 (6H) 标准
1/4 英寸六角柄
可防止在钻头夹头内转动,确保实现最佳动力传输性能并防止钻头夹头受损
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
Würth 专供
产品须知
- 通常仅适用于最大材料厚度为 1xD 的通孔螺纹
- 用于沉头螺钉(符合 DIN 7991)的沉头(符合 DIN74-1)不适用
- 适用于充电电钻改锥以及手持式和柱式钻机和钻床
应用
- 适用于铝、黄铜和塑料加工通孔,材料厚度最大为 1xD(M6 = 6 毫米材料厚度)。
- 此外,还适用于钻削由非合金和合金钢制成的钣金(强度最高为 600 牛/平方毫米)及可锻铁
说明
- 钻孔后,显著降低螺纹切削和锥口钻/去毛刺的旋转速度。为各种材料和刀具直径建议的切削参数可在切削参数概览中找到。
- 使用足够的冷却液和润滑剂。
- 确保垂直于材料加工。避免倾斜:刀具断裂风险!
- 必须穿过组合丝锥的所有螺纹后才能反转丝锥。否则,刀具或切削刃可能会断裂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!