3 合 1 - 一次操作即可完成钻孔、螺纹切削和埋头/去毛刺
无需更换刀具,可节省时间和成本
首款带阶梯钻尖几何形状的组合丝锥
- 与高速钢组合丝锥相比,速度提高了 100%
- 在曲面上作业时可实现最佳定心效果
- 高精度圆形钻孔针对高质量螺纹切削进行了完美准备
- 轻松钻削
通孔螺纹符合 ISO 2 (6H) 计量尺寸
1/4 英寸六角柄
可防止在钻头夹头内转动,确保实现最佳动力传输性能并防止钻头夹头受损
Würth 专供
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 通常仅适用于最大材料厚度为 1xD 的通孔螺纹
- 用于沉头螺钉(符合 DIN 7991)的沉头(符合 DIN 74-1)不适用
- 用于充电电钻以及手持式、立柱式和直立式钻头
应用
- 适用于铝、黄铜和塑料中的通孔,材料厚度最大为 1xD(M6 = 6 毫米材料厚度)。
- 此外,还适用于加工由非合金和合金钢制成的钣金(强度最高为 600 牛/平方毫米)及可锻铁
说明
- 钻孔后,需要显著降低螺纹切削和埋头/去毛刺的旋转速度。为各种材料和刀具直径建议的切削值可在切削参数概览中找到。
- 使用足够的冷却液和润滑剂。
- 始终直立使用。避免倾斜:刀具断裂风险!
- 在反转组合丝锥之前,确保产品的所有螺纹都已离开钻孔。忽略此警告可能会导致切削刃磨损或刀具故障。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!