浏览器不支持,请手动加入收藏夹
三钉大力钳 弯口 REDSTRIPE
三钉大力钳 弯口 REDSTRIPE  - 1
三钉大力钳 弯口 REDSTRIPE  - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

三钉大力钳 弯口 REDSTRIPE

高质量三钉大力钳,由 CRV 钢制成

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

作为夹具的大力钳,可牢固抓持和锁紧物体。可调节机构允许用户控制钳口宽度,设置好后即可锁紧到位,对工件施加持续的压力。



  • 主体由轧钢制成,表面镀镍,抗腐蚀且使用寿命长。

  • 可调节钳口结构和锁紧机制,适用于夹持、弯曲或成型作业。

  • 无需手动操作

  • 钳口宽度可调,夹持牢固可靠

  • 节省时间,可用于多种应用
产品须知
  • 过度夹紧可能损坏工件

  • 针对软材料使用时请小心

  • 避免零件之间留有间隙以及钳口错位。

  • 请勿用于拧紧或拧松螺母或螺钉,以免造成损坏。

  • 切勿在有通电电源插座的应用中使用这些钳子。


为最大限度地延长使用寿命,建议在表面和接口处涂抹除锈剂。

ASME B107.24