出色的耐用性
由 60CRV 钢制成
优异的耐冲击性
通过淬火和回火处理,在切削硬度与韧性之间取得平衡
锋利的切削刃
切削刃具有最佳刃角,击打时能轻松切入材料。
用途广泛
非常适用于汽车维修、机械维护以及一般机械作业中的材料切割和塑形。
产品须知
- 切勿使用损坏或磨损的錾子,并在使用前定期检查。
- 避免使用变钝的錾子,因为它会导致打滑和损坏工件。
- 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。
- 切勿使用生锈的錾子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。
DIN 7254
应用
- 用于钢、铁、铝、铜等金属材料的切割和塑形,也可用于切断螺栓、铆钉以及去除多余材料。
- 去除焊渣、凿除多余材料,使表面平整干净。
- 汽车车身维修,如修整车身面板、拆除铆钉和螺栓及修复作业。
- 一般维护、拆除和建筑作业。
说明
- 使用錾子切割材料时,请小心保护双手。
- 使用錾子时,请务必佩戴护目镜,以防碎屑飞入眼中。
- 请务必戴上合适的手套以保护手指。
- 使用合适的锤子或锤头。
- 切勿使用沾有机油或润滑脂的錾子,在使用前后请擦拭錾子。
- 在潮湿环境中作业时,请使用防锈剂防止生锈。
- 将錾子存放在工具箱或合适的存储位置。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!