- 通过使用符合 EN 362 标准的适当连接元件,用作安全带的连接系统(符合 EN 361 标准)
- 连接系统只能用随附的专用扳手拧紧
产品须知
- 垫圈和螺母不在交货范围内
- 如果连接件已掉落至地面,或者怀疑其是否适合使用,则必须立即更换
- 连接系统所用螺钉的长度不得阻止按照标准进行连接
- 使用强度等级至少为 10 的防松螺母
- 固定连接点的承载组件的间隙孔必须与接触面垂直,并且其直径最多比所用螺钉的标称直径大 2 毫米
- 建议在六角螺母下方使用符合 DIN 6340 标准的足够大的垫圈
- 紧固连接系统,直至其在接触面上完全就位
根据 EN-795-0426 标准进行认证
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!