机用丝锥 含钴高速钢,NeoTap,绿色,通孔,DIN 371/376
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
机用丝锥 含钴高速钢,NeoTap,绿色,通孔,DIN 371/376
创新的专业钻头,用于加工合金钢和高合金钢(不锈钢)以及耐锈和耐酸钢。也适用于加工强度达 1,200 牛/平方毫米的传统钢材。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
新开发的槽型结合左螺旋和螺旋点
经优化的可靠排屑能力
得益于最新的精加工工艺,获得均匀的表面结构
出色的排屑能力
超长凹槽
针对深螺纹优化的冷却液供应
前角专为不锈钢设计
与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 50 %
伍尔特专供
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
说明
在反转丝锥之前,确保从钻孔中完全取出工具的螺旋点。否则,可能会导致切削刃崩裂或工具断裂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!