浏览器不支持,请手动加入收藏夹
硬质合金铣磨头组套 MX 齿,5 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

硬质合金铣磨头组套 MX 齿,5 件

带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 切屑短,表面质量高

  • 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知

使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于高切割性能,轴可能会变色。这种变色是由工具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。