- 产生短切屑和高表面质量
- 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
- 装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 请佩戴适当的防护用具,如护目镜、听力保护装置和防护手套。
- 有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。
- 开始工作之前,请确保刀具传动装置正确旋转和夹紧。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于切割性能较高,轴可能会变色。这种变色是由刀具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。
- 材料在加工时一般以相反方向转动。
- 合适的刀具驱动方式:软轴驱动、直磨机、机械手、机床。
应用
去毛刺、轮廓加工、表面加工、焊缝加工、成形、倒角/边棱圆化
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!