带 LED 的安全眼镜
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 双透镜安全眼镜
- LED 可单独打开和关闭
- 提供 4.5 小时的照明
- 可使用 USB 连接为电池充电
- 防滑鼻梁架
- 高耐冲击聚碳酸酯镜片
- 两侧防刮擦涂层
- 重量:49 g
- 100% 防紫外线
包含:
USB 充电电缆,超细纤维袋
产品须知
紧密贴合,即使是脸型较小的佩戴者也适合
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!