浏览器不支持,请手动加入收藏夹
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。

阅读货品描述

提供 14 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

双面切削


  • 可在两面使用

  • 一步完成螺纹切削

  • 在切削方向上易于切削并具有出色的排屑能力


高固边能力