浏览器不支持,请手动加入收藏夹
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376 - 1
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376 - 2
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376 - 3
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376 - 4
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376

这款高性能丝锥采用新开发的柄(多边形柄和直柄组合 [直径 M4–M12]),几乎可用于所有机床和材料,例如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、耐热和高强度钢(强度最高为 1200 牛/平方毫米)以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 10 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

可灵活用于电动螺丝刀和手持式、立柱式和直立式钻头


多边形轴可防止钻头夹头打滑,确保最佳的动力传输,并保护钻头夹头免受损坏。



适用于传统应用,如带弹簧夹头或补偿夹头的 CNC 加工中心


使用方形底座固定直轴



可以可靠地用于几乎所有材料


新开发的刀具槽型具有更小的前角、优化的后角和微型槽型



出色的性能


  • 与所有无涂层的 Würth 机用丝锥相比,使用寿命延长三倍

  • 出色的排屑能力,防止切屑堆积


Würth 专供

产品须知
  • 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
应用