卓越的性能和经济性
- 与传统的无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长 12 倍,切削速度提高 150%
- 与采用 TiN 涂层的传统机用丝锥相比,使用寿命延长多达 9 倍,切削速度提高多达 50%
- 出色的排屑能力,可防止切屑积聚
Magma 多层涂层
- 多层设计可确保减少摩擦值、低粘附趋势和最佳排屑能力
- 可耐受不超过 800°C 的温度
- 涂层硬度极高,最高可达 3000 HV
涂层粘附性极佳,可降低刀具微崩的风险
与传统机用丝锥相比,更加均匀的切削刃圆角可确保高工艺可靠性和更长的使用寿命。
在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性
新开发的刀具槽型,具有更小的倾角,优化了后角和微型槽型
X 容差可延长刀具寿命和提高工艺可靠性
非常适合使用大量螺纹、要求严苛的加工和成批生产
产品须知
- 在进行螺纹切削时,必须添加足够的冷却液和润滑剂
- 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
说明
在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!