浏览器不支持,请手动加入收藏夹
机用丝锥 HSCo,长寿命,蓝环,TiN,盲孔 DIN 371/376
机用丝锥 HSCo,长寿命,蓝环,TiN,盲孔 DIN 371/376 - 1
机用丝锥 HSCo,长寿命,蓝环,TiN,盲孔 DIN 371/376 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 HSCo,长寿命,蓝环,TiN,盲孔 DIN 371/376

长寿命蓝环机用丝锥,带有氮化钛涂层,适用于长切屑且强度不超过 1,000 N/mm² 的非合金钢。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

与类似的无涂层刀具相比,使用寿命延长了两倍,切削速度提高多达 50%


经过优化的 TiN 涂层



完美的层粘性


超均匀的切削刃圆角

产品须知
  • 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表