- 安全系数 4
- 特别适合用作 90° 连接点
- 可旋转 360°
- 外加螺钉
- 质量级为 QC 10
- 经过 100% 裂纹检测
- RAL 3022 漆面
性能证明
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04 – EN 1677 进行制造、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
必须始终将旋转吊环完全拧入组件中。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。连接点不适合在承载时转动。提供带或不带扳手的产品
| ##类型## | 最大承载能力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 根链条 | 2 根链条 | 1 根链条 | 2 根链条 | 2 根链条 | 3/4 根链条 | |||||
| 5162 222 8 | 0.3 吨 | 1 t | 2 t | 0.3 t | 0.6 t | 0.42 t | 0.3 t | 0.3 t | 0.63 t | 0.45 t | 0.3 t |
| 5162 222 10 | 0.4 吨 | 1 t | 2 t | 0.4 t | 0.8 t | 0.56 t | 0.4 t | 0.4 t | 0.84 t | 0.6 t | 0.4 t |
| 5162 222 12 | 0.75 吨 | 2 t | 4 t | 0.75 t | 1.5 t | 1 t | 0.75 t | 0.75 t | 1.6 t | 1.12 t | 0.75 t |
| 5162 222 14 | 0.75 吨 | 2 t | 4 t | 0.75 t | 1.5 t | 1 t | 0.75 t | 0.75 t | 1.6 t | 1.12 t | 0.75 t |
| 5162 222 16 | 1.5 吨 | 4 t | 8 t | 1.5 t | 3 t | 2 t | 1.5 t | 1.5 t | 3.15 t | 2.25 t | 1.5 t |
| 5162 222 18 | 1.5 吨 | 4 t | 8 t | 1.5 t | 3 t | 2 t | 1.5 t | 1.5 t | 3.15 t | 2.25 t | 1.5 t |
| 5162 222 20 | 2.3 吨 | 6 t | 12 t | 2.3 t | 4.6 t | 3.22 t | 2.3 t | 2.3 t | 4.83 t | 3.45 t | 2.3 t |
| 5162 222 22 | 2.3 吨 | 6 t | 12 t | 2.3 t | 4.6 t | 3.22 t | 2.3 t | 2.3 t | 4.83 t | 3.45 t | 2.3 t |
| 5162 222 24 | 3.2 吨 | 8 t | 16 t | 3.2 t | 6.4 t | 4.48 t | 3.2 t | 3.2 t | 6.7 t | 4.8 t | 3.2 t |
| 5162 222 27 | 3.2 吨 | 8 t | 16 t | 3.2 t | 6.4 t | 4.48 t | 3.2 t | 3.2 t | 6.7 t | 4.8 t | 3.2 t |
| 5162 222 30 | 4.5 吨 | 12 t | 24 t | 4.5 t | 9 t | 6.3 t | 4.5 t | 4.5 t | 9.4 t | 6.7 t | 4.5 t |
| 5162 222 33 | 4.5 吨 | 12 t | 24 t | 4.5 t | 9 t | 6.3 t | 4.5 t | 4.5 t | 9.4 t | 6.7 t | 4.5 t |
| 5162 222 36 | 7 吨 | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9.8 t | 7 t | 7 t | 14.7 t | 10.5 t | 7 t |
| 5162 222 42 | 9 吨 | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12.6 t | 9 t | 9 t | 18.9 t | 13.5 t | 9 t |
| 5162 222 48 | 12 吨 | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16.8 t | 12 t | 12 t | 25.2 t | 18 t | 12 t |
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04 – EN 1677 进行制造、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!