浏览器不支持,请手动加入收藏夹
通孔丝锥 DIN 357

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通孔丝锥 DIN 357

Long machine nut screw tap with overrun shaft for cutting nuts for metric threads in steel up to a strength of 800 N/mm².

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

用于切削 ISO 公制螺纹 DIN 13,公差带 6H