通孔丝锥 DIN 357
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
通孔丝锥 DIN 357
Long machine nut screw tap with overrun shaft for cutting nuts for metric threads in steel up to a strength of 800 N/mm².
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于切削 ISO 公制螺纹 DIN 13,公差带 6H
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!