浏览器不支持,请手动加入收藏夹
板牙架 DIN 225

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

板牙架 DIN 225

带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

耐用的设计和牢固的紧固力


外壳由压铸锌制成,带有滚花夹紧螺钉和 90° 安装压板尖端。