浏览器不支持,请手动加入收藏夹
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

精准精度


经过精密侵蚀、硬化的夹钳,带有内置导槽。由于侵蚀过程,只在内角和外角产生最小半径。可移动钳口通过开口销固定在手柄上。得益于这种创新型紧固方法,可防止螺钉连接松动



操作体验舒适


带有细十字滚花的手柄可确保即使在高度污染的情况下也能工作。当在狭窄空间中使用时,可以轻松拧松手柄



甚至施加较大力度也可安全作业


与标准型号相比,承载能力非常高



可持续生产


黑色涂层手柄由钢制成,丝锥扳手主体采用粉末涂层