只需一人即可完成操作
- 得益于带抽吸系统、切割线/丝和固定挂钩的拆卸装置
有效控制切割过程,特别是在角落里,以及选择交替使用钢丝和帘线
- 得益于棘轮解决方案
无需拆除内部镶板
- 得益于切割线和保护装置的使用
也可用于间隙尺寸较小的位置
- 得益于高度坚固的切割线
Orsy 工具箱装的基本设备套件
- 包含所有必要物品
交货范围:
- 1 个车窗拆卸工具
- 1 根切割丝,货号 071458 282
- 1 根切割线,货号 071458 283
- 1 个紧固挂钩,货号 071458 214
- 1 个绳爪,货号 071458 213
- 1 个保护器,货号 071458 219
- 1 个 Orsy 系统箱,货号 5581021000
产品须知
特别适合单人操作。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!