精密制造的锥形螺旋轮廓
3/8 英寸方隼,最大尺寸 10 毫米
1/2 英寸四方驱动头,适用于 12 和 14 mm
套环限制了零件膨胀现象
非常适合深螺钉
采用长款设计
节省时间的好帮手
因为不需要钻孔或焊接
轻松拧松圆形六角套筒螺钉和 TX 螺钉
得益于其锥形螺旋形状
应用
<><>将 8-14 毫米的孔扩大 1 毫米。选择合适的拔取器,将其拧入已钻好的孔中,然后拔出螺钉或螺栓。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
精密制造的锥形螺旋轮廓
3/8 英寸方隼,最大尺寸 10 毫米
1/2 英寸四方驱动头,适用于 12 和 14 mm
套环限制了零件膨胀现象
非常适合深螺钉
采用长款设计
节省时间的好帮手
因为不需要钻孔或焊接
轻松拧松圆形六角套筒螺钉和 TX 螺钉
得益于其锥形螺旋形状
<><>将 8-14 毫米的孔扩大 1 毫米。选择合适的拔取器,将其拧入已钻好的孔中,然后拔出螺钉或螺栓。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!