仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
由尺寸1-6(M3-M24)组成,用于拆卸折断的螺钉或螺栓。
可轻松拔取剥落或锈蚀的六角凹头螺钉和 TX 螺钉、六角螺栓和螺母。
用于拆卸折断的螺钉或双头螺栓。
包括尺寸 1 至 8 (M3-M45),用于拆卸断裂的螺钉或螺柱螺栓。
For driving in and extracting stud bolts with and without threads in seconds
用于在几秒钟内打入和拔出带螺纹和不带螺纹的螺栓。
5 件。可解决车轮螺母卡死和脱落问题。
13 件。可解决螺钉脱落或螺栓断裂问题。
可轻松剥离紧凑型组套中最常见尺寸的六角套筒螺钉和 TX 螺钉。通常也可用于类似的驱动。
10 件。适用于剥离或生锈六角套筒和 TX 螺钉的解决方案。也可用于许多类似的驱动。
适用于 6-16 毫米或 1/4-5/8 英寸范围内的断裂螺钉和螺栓
可解决车轮螺母卡死和脱落问题。
用于解决螺钉脱落或螺栓断裂的理想方案。