浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带扳手的 H.Q. 吊环螺栓
带扳手的 H.Q. 吊环螺栓 - 1
带扳手的 H.Q. 吊环螺栓 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带扳手的 H.Q. 吊环螺栓

用于提升负载的连接点

阅读货品描述

提供 9 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 各个负载方向的安全系数为 4

  • 特别适合用作 90° 连接点

  • 可旋转 360°

  • 外加螺钉

  • 质量级为 QC 10

  • 经过 100% 裂纹检测

  • RAL 3022 漆面
性能证明
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
  • 在轴向张力下,允许偏离 +/- 5°,承载能力降低 10%

  • 连接点不适合在承载时转动

  • 提供带或不带扳手的产品
##类型##最大承载能力
W.L.L.1 根链条2 根链条1 根链条2 根链条2 根链条3/4 根链条
5162 111 80.3 吨1 t2 t0.3 t0.6 t0.42 t0.3 t0.3 t0.63 t0.45 t0.3 t
5162 111 100.4 吨1 t2 t0.4 t0.8 t0.56 t0.4 t0.4 t0.84 t0.6 t0.4 t
5162 111 120.75 吨2 t4 t0.75 t1.5 t1 t0.75 t0.75 t1.6 t1.12 t0.75 t
5162 111 161.5 吨4 t8 t1.5 t3 t2 t1.5 t1.5 t3.15 t2.25 t1.5 t
5162 111 202.3 吨6 t12 t2.3 t4.6 t3.22 t2.3 t2.3 t4.83 t3.45 t2.3 t
5162 111 243.2 吨8 t16 t3.2 t6.4 t4.48 t3.2 t3.2 t6.7 t4.8 t3.2 t
5162 111 304.5 吨12 t24 t4.5 t9 t6.3 t4.5 t4.5 t9.4 t6.7 t4.5 t
5162 111 367 吨16 t32 t7 t14 t9.8 t7 t7 t14.7 t10.5 t7 t
5162 111 429 吨24 t45 t9 t18 t12.6 t9 t9 t18.9 t13.5 t9 t
5162 111 4812 吨32 t64 t12 t24 t16.8 t12 t12 t25.2 t18 t12 t
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次