浏览器不支持,请手动加入收藏夹
有机长效防冻冷却液 有机长效防冻冷却液

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

有机长效防冻冷却液 有机长效防冻冷却液

伍尔特有机长效防冻冷却液采用了独特的全有机酸(OAT)技术,是一款防腐、防高温、抗低温、防结垢等性能都十分优秀的有机型冷却液。

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

伍尔特有机长效防冻冷却液采用了独特的全有机酸(OAT)技术,是一款防腐、防高温、抗低温、防结垢等性能都十分优秀的有机型冷却液。与塑料、橡胶等非金属材料部件兼容性良好,具有较高的环保性能和长寿命周期特性。适用于多范围冷却系统,尤其对于铝合金或不锈钢材质冷却部件具有更好的保护性能。产品具有长达6年/25万公里的长寿命周期的保护能力。
产品须知•请将产品存放在常温常湿(20±5℃ ,65±5%rh)无光或弱光照环境中,禁止在阳光下长期放置。
•为得到最佳的使用效果,建议不要与其它品牌及不同种类的冷却液混用。
•本品不可饮用,本品含有乙二醇及添加剂,对人体有害。
•使用之前请检查包装的是否有破损,如有破损,需重新检测确认产品合格方可使用。
•开封后,请尽快使用。
•产品保质期:3年
•使用前务必阅读标签和产品信息。

该产品满足下列标准:
•GB 29743.1-2022 LEC-Ⅱ
•ASTM D3306
•JIS K2234