伍尔特有机长效防冻冷却液采用了独特的全有机酸(OAT)技术,是一款防腐、防高温、抗低温、防结垢等性能都十分优秀的有机型冷却液。与塑料、橡胶等非金属材料部件兼容性良好,具有较高的环保性能和长寿命周期特性。适用于多范围冷却系统,尤其对于铝合金或不锈钢材质冷却部件具有更好的保护性能。产品具有长达6年/25万公里的长寿命周期的保护能力。
产品须知•请将产品存放在常温常湿(20±5℃ ,65±5%rh)无光或弱光照环境中,禁止在阳光下长期放置。
•为得到最佳的使用效果,建议不要与其它品牌及不同种类的冷却液混用。
•本品不可饮用,本品含有乙二醇及添加剂,对人体有害。
•使用之前请检查包装的是否有破损,如有破损,需重新检测确认产品合格方可使用。
•开封后,请尽快使用。
•产品保质期:3年
•使用前务必阅读标签和产品信息。
该产品满足下列标准:
•GB 29743.1-2022 LEC-Ⅱ
•ASTM D3306
•JIS K2234
•为得到最佳的使用效果,建议不要与其它品牌及不同种类的冷却液混用。
•本品不可饮用,本品含有乙二醇及添加剂,对人体有害。
•使用之前请检查包装的是否有破损,如有破损,需重新检测确认产品合格方可使用。
•开封后,请尽快使用。
•产品保质期:3年
•使用前务必阅读标签和产品信息。
该产品满足下列标准:
•GB 29743.1-2022 LEC-Ⅱ
•ASTM D3306
•JIS K2234
应用产品满足传统燃油车发动机冷却系统,轻负荷车辆内燃机冷却系统使用,例如:SUV、家轿、轻卡、MPV、微型车等。
说明每25万公里或每6年更换一次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!