麻花钻头
- Speed 几何形状使钻削速度比传统的研磨麻花钻头快 50% 之多
- 135° 顶锥角和经过优化的十字尖设计,实现出色的定心
- 独特的 Vario 螺旋槽
- 3 面柄(直径最小 4 毫米)
- 伍尔特专供
机用丝锥
- 得益于额外的多边形轴设计,可灵活使用充电改锥以及手持式、立柱式和直立式钻头,从而防止钻头夹头打滑。
- 采用方形底座固定直轴,因此适合传统应用
- 新开发的刀具槽型,具有更小的倾角,优化了后角和微型槽型
- 与伍尔特的所有无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长三倍
- 出色的排屑能力,可防止切屑积聚
- 伍尔特专供
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 在钻进过程中以及切削螺纹时,必须确保冷却液和润滑剂供应充足
- 有关更多信息,请参阅单个产品。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!