- 由合成树脂粘合并由纤维材料加固的标准切割片
- 适合使用电动或气动角磨机进行自由手持切割
- 抗断裂性能佳
- 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知
- 存放:在 20°C 室温下干燥存放
- 工作时务必穿着合适的防护衣物
- 执行切割作业时,始终佩戴合适的防护面罩
- 仅可使用完好无损的切割片
- 切勿在切割过程中让切割片发生卡塞/倾斜 — 这会加大断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上
满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。
应用
不锈钢板、非合金不锈钢、合金钢和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢
用于切割金属板、管材、型材、钢索、铠装铁皮等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!