仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 60 版本的 11 商品
C 形盲孔槽,蓝圈,适合强度最高为 1000 N/mm2 的普通钢、建筑用钢和表面硬化钢、铸钢、球墨铸铁和可锻铸铁
这款多功能丝锥带有通用型反转轴,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。
极其坚固的 Longlife 丝锥,用于加工强度介于 1000 至 1400 牛/平方毫米的难加工材料(如耐磨钢),如挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等
这款高性能丝锥采用新开发的柄(多边形柄和直柄组合 [直径 M4–M12]),几乎可用于所有机床和材料,例如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、耐热和高强度钢(强度最高为 1200 牛/平方毫米)以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。
专业工具,用于加工铝和硅含量 ≤ 10% 的铝合金。也适用于长切屑塑料、锌和铜。
这款多功能丝锥用于钻取公制细牙螺纹,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。
Longlife 高性能螺纹丝锥采用 Magma 多层涂层,可在几乎所有材料的成批生产中实现工艺可靠、经济的螺纹切削,如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、强度高达 1200 牛/平方毫米的耐热和高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、黄铜、铜和青铜。
创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。
带有“涂层增强”和附加黑环标识。
用于盲孔攻丝,C 型槽,绿圈;适用于不锈钢、合金工具钢、耐锈和耐酸钢
With Coating Plus and additional black ring identification.
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。