仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 74 版本的 14 商品
这款多功能丝锥用于钻取公制细牙螺纹,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。
Long machine nut screw tap with overrun shaft for cutting nuts for metric threads in steel up to a strength of 800 N/mm².
专业工具,用于加工铝和硅含量 ≤ 10% 的铝合金。也适用于长切屑塑料、锌和铜。
极其坚固的 Longlife 丝锥,用于加工强度介于 1000 至 1400 牛/平方毫米的难加工材料(如耐磨钢),如挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等
这款多功能丝锥带有通用型反转轴,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。
这款高性能丝锥采用新开发的柄(多边形柄和直柄组合 [直径 M4–M12]),几乎可用于所有机床和材料,例如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、耐热和高强度钢(强度最高为 1200 牛/平方毫米)以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。
价格低廉的机用丝锥,用于加工合金钢和高合金钢(不锈钢)以及耐锈、耐酸钢。也适用于加工强度不超过 850 牛/平方毫米的传统钢材。
蓝环机用丝锥,用于对长切屑、强度不超过 850 N/mm² 的非合金钢进行广泛的通用加工。
创新的专业钻头,用于加工合金钢和高合金钢(不锈钢)以及耐锈和耐酸钢。也适用于加工强度达 1,200 牛/平方毫米的传统钢材。
带有“涂层增强”和附加黑环标识。
用于通孔攻丝,B 型槽,红圈
Longlife 高性能螺纹丝锥采用 Magma 多层涂层,可在几乎所有材料的成批生产中实现工艺可靠、经济的螺纹切削,如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、强度高达 1200 牛/平方毫米的耐热和高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、黄铜、铜和青铜。
创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。