仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。
Consisting of precision twist drill bits and blind-hole screw taps for general, wide-ranging applications in steels up to a strength of 850 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
由 MFD Vario 高级钻头和 Multi Longlife 通孔丝锥组成,每个都带有 Magma 多层涂层,可在几乎所有材料的成批生产中实现工艺可靠、经济的螺纹切削,如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、强度达 1200 牛/平方毫米的耐热高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、黄铜、铜和青铜。装在 ORSY® 系统盒中提供。
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
这款多功能丝锥用于钻取公制细牙螺纹,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。