仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
用于丝锥和铰刀
用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工 M3-M12 标准公制 ISO 螺纹的完整组套。
可调节,DIN 1814
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。