绞线刷
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
绞线刷
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 镀黄铜绞合钢丝
- 钢丝厚度:0.27 mm
应用
用于压光机(产品编号 0702460)。
用于除尘钢件和去除金属表面的锈迹和污染。
用于刷掉软木中的软树圈,并用于研磨硬木表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!